- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- c面取り 工具のおすすめ人気ランキング
c面取り 工具のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新147件の「c面取り 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディ面取り機」、「糸面取り 工具」、「ベベラー」などの商品も取り扱っております。
日東工器電動ミニベベラー
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長278付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本。スパナ:T-9F×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機。二重絶縁質量(kg)2.5トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980税込¥76,978
当日出荷
タジマツール(TJMデザイン)硬質面取りカンナ V45
硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。
ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。
カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
日東工器ポータブルベベラー
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。
ワークに傷をつけないスライドプレート式です。
軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力最大2C最大長(mm)(ワーク)270厚さ(mm)(ワーク・最小)5面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)150定格電流(A)2.5/2.7消費電力(W)(50/60Hz)240/251キャブタイヤコード(m)5定格時間(分)連続付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本質量(kg)16トラスコ品番328-0942
1台
¥169,800税込¥186,780
翌日出荷
日東工器サーキットベベラー
質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.4面取角度45°仕様空気式曲線面取り機付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)。面取り量ゲージ×1個。スパナT-9F×1本。フックスパナ58-62×1本。カプラ200-30SH×1個。保護キャップ×1個トラスコ品番116-6298本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥79,980税込¥87,978
翌日出荷
日東工器電動ミニベベラー
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4R。SS400/最大7C、2R、3R、4R面取り角度(°)15~45電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。カーボンブラシAssy×1set。6角ナット1種(M8)×2個。六角棒スパナ(4mm)×1本。スパナ(T-15D)×1本。6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本本体質量(kg)3.9
富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番380-9374幅(mm)230質量(kg)23高さ(mm)327奥行(mm)250切刃形状その他
1台
¥269,800税込¥296,780
翌々日出荷
サンワ(電動工具)ハイチャンファ インバータ SC-5IV
面取能力(600N/mm2)3C。(400N/mm2)5C面取り角度(°)15 ~ 45回転数(min-1[回/分])約570~5700電圧(V)三相 200電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz消費電力(kW)0.4トラスコ品番852-2730質量(kg)32
1個
¥499,800税込¥549,780
翌々日出荷
エス・ピー・エアーC面小径ベベラー
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5C空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
1台
¥45,980税込¥50,578
当日出荷
日東工器空圧式ミニベベラー
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.9面取角度15~45°付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。スパナ:T-15G×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付止めネジ:8×25特×2本。カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R。軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥89,980税込¥98,978
翌日出荷
富士元工業ハンチャンマン
軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。
軽量です。
用途エッジの面取り加工に、面取り加工刃数3全長(mm)170、【安全板】150面取り角度(°)45材質鋼トラスコ品番382-3431セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力糸面~C4空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃
1個
¥119,800税込¥131,780
4日以内出荷
富士元工業モミメン
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール
専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。
モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚寸法L2(mm)28適合チップC32GUX付属品L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-6)切刃形状1枚刃
六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤シャンク径(mm)6.35先端角(°)90種別1枚刃先端径(mm)1表面処理チタンコーティング切刃形状その他
日東工器サーキットベベラー
滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。
用途R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに仕様PSPC基準対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力軟鋼材3R空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口ナットカプラ65PNG面取り角度(°)45
仕上面が均一で光沢がでます。
精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし)
音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
主軸回転数(min-1[r.p.m])3275(60Hz)電源(AC V)100消費電力(W)150使用砥石Φ100×13t×16使用可能材質鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×276×280
三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C
横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。
最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。
3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。
3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。
小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応